OSCAR Tool Sharpener

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Max Blade Length (mm)630
Guide Plate Timing Angle0-55
Blade Cutting Angle35-90
Sharpening Head Rotate Speed (rpm)2800
Sand Wheel Size (DxdxW) (mm)100x20x50
Motor Power (HP)3/4 (220V 1Phase)
Packing Size (cm)90x48x46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Asah Pisau Sugu

Digunakan untuk mengasah pisau sugu meja / pisau sugu panjang / pisau sugu meja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan