OSCAR Radial Arm Saw

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Motor (HP)1 (1Phase)
Bearing for Rails (pcs)4
Spindle Bore (inch)1
Blade Diameter (inch)10 and 12
Head Swiveling0-180
Blade out Diameter (inch)8, 10, 12
Head Tilting0-90
Machine Size (mm)800x650x1100
Max Cross Cutting Length (mm)420
Max Trimming Width (mm)700
Motor Speed (rpm)2900
Packing Dimension (mm)900x550x690
Table Area (mm)650x800
Thickness of Cut (mm)30, 55, 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Radial Arm Saw / Mesin Gergaji Berlengan

Fungsi yang pokok dari mesin ini adalah untuk memotong tegak maupun miring. Juga dapat dipergunakan untuk memotong coakan tegak atau miring, membuat sponing dan membuat alur, membuat poros.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan