OSCAR Mesin Asah Pisau Bundar

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Front & Back Angle0-30
Blade's Outside Diameter (mm)160-600
Blade's Inside Diameter (mm)20-60
Teeth Distance (mm)10-50
Sand Wheel Size (mm)100x12x20x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan