NP TOOLS Air Riveter

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Air Hose Size x Intel Thread (inch)1/4x1/4
Traction Power (LEB.F)2304 at 85 Psi
Stroke length (mm)18
Nose Piece (inch)3/32, 1/8, 5/32, 3/16
Air Pressure (psi)78-85
Dimensions (WxH) (inch)6.69x10.43
Air Consumption (l/Stroke)1.48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait