NIKKEN RESIBON Diamond Cup Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Capacity (inch)3
Capacity (mm)80
Diamond Bit Width (mm)10.5
Diamond Bit Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diamond Cup Wheel Turbo digunakan untuk memoles / menggosok granite, keramik, batu alam, beton dan lain-lain.

model turbo sehingga lebih cepat dalam pekerjaan dan lebih awet digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan