Mollar Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)320
Power (W)500
Cutting SystemString
Default String Length (m)4
Cable Length (cm)30, (need to make another power cable connection)
No Load Speed (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cocok dipakai untuk keperluan rumah tangga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan