Lumos Electric Drill

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Size (mm)10
Power (W)350
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50-60
No Load Spin (rpm)0-3000
Capacity on Metal (mm)10
Capacity on Wood (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lumos Electrik Drill 10mm merupakan Mesin Bor 10mm yang tangguh. Dengan daya
listrik 350W mesin ini dapat menggunakan matabor 10mm pada besi dan 10mm pada
kayu. Mesin bor Lumos ini juga memiliki fungsi bulak balik.
Fitur
- Daya listrik 350w 220v 50hz
- Putaran tanpa beban 0 - 3000rpm
- Kapasitas pada logam 10mm
- Kapasitas pada kayu 10mm
- Fitur Reverseable bisa bulak balik
- Dengan tombol pengunci
- Suara lebih halus dan hasil lebih rapih

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan