KODENKI Cordless Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1300 Li-Ion
Drill Head Capacity (mm)6.35 Hex
Battery Recharge Time (hour)2-3
Battery Voltage (V)3.6 (battery embedded in the body can be recharged)
Maximum Torque (N m)3
No Load Speed (rpm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi





INCLUDE:
1 unit cordless screwdriver
1 pc kabel ( kepala adaptor tidak termasuk )
28 pcs 25mm driver bits
8 pcs socket
4 pcs 50mm driver bits
2 pcs drill
1 pc holder
1 pc adaptor
1 pc flexible extension shaft
TOTAL 47PCS
Fitur
1. Desain ergonomis dan nyaman digenggam
2. Ringan dan mudah digunakan
3. Bor baterai untuk pengeboran papan triplek tipis
4. Arah pengeboran bisa bolak balik
5. Mesin obeng baterai untuk penyekrupan baut yang ringan
6. Mata bor , mata obeng set dan mesin bor total 47pcs
7. Bisa diputar putar ( bentuk pistol maupun lurus )
8. Dilengkapi dengan LED penerangan
9. Memakai hardcase box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan