KODENKI Cordless Electric Lawn Mower

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Battery (V)12
Number of Battery2
Speed (rpm)15800
Handle MaterialTelescopic
Length (cm)90
Length After Being Pulled to (cm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sangat cocok digunakan baik untuk kebutuhan rumahan atau perkebunan karena simple tidak memerlukan tenaga listrik.


Include:
1 unit lawn mower
2 pcs baterai 12V
1 pc charger
2 pc kunci L
1 pc pisau bulat besi
2 pcs pisau besi
5 pcs pisau plastik
Fitur

1. Dilengkapi dengan 2 baterai kapasitas 12V
2. Gagang bisa diatur sehingga mudah menjangkau bagian-bagian tanaman yang tinggi
3. Memiliki 3 pilihan mata pisau yang berbeda
4. Dilengkapi dengan switch lock ( pengunci sakelar ) jadi tidak perlu repot untuk menekan tombol sakelar terus menerus
5. Dilengkapi dengan cover mata pisau

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait