KAPUSI PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Power (W)1000
Size (mm)20-32
Bit size20, 25, 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan