IWT Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Thickness (mm)1
Axle Size (mm)16
Maximum Speed (rpm)15300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A60TBF [ EN12143

Digunakan pada mesin gerinda tangan 4 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan