IKURA Holesaw HSS (Gergaji Lubang)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialHSS
Diameter (mm)16, 18.5, 20, 25, 30
Total Length (mm)70
Axle Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Holesaw HSS besi set isi 5pcs cocok digunakan untuk berbagai jenis material seperti metal, kayu, plastik, PVC dan lainnya.

Fitur
1. Dilengkapi dengan per sehingga mampu menambah performa pada saat digunakan.
2. Setiap ukuran dilengkapi dengan hexkey masing masing.
3. Setiap mata bor dilengkapi dengan box masing masing.
4. Kualitas HSS heavy duty.
5. Ukuran lengkap ( yang umum digunakan ).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan