HERDER Kitchen Knife

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Size (inch)5 (taper)
Blade Length (cm)13
Length with Handle (cm)21
MaterialHigh carbon steel/high carbon steel
Handle MaterialWood
Cover MaterialCow Leather

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Catatan:
- Bersihkan Setelah Digunakan Dan Oleskan Minyak...Untuk Mencegah Timbulnya Karat !!!
- Bilah Mengandung Magnet
- Gunakan Pisau Sesuai Fungsinya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan