HDT CDD Cordless Drill

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Drilling Capacity Iron/Wood (mm)10
Wood Screw Depth (mm)5.1x63
Battery TypeLI-ion 12V, 1.0 mAh
No Load Speed (rpm)0-350 (1st Gear); 0-1300 (2nd Gear)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Arah pengeboran bisa bolak-balik (REVERSIBLE)
Kecepatan pengeboran dapat diatur (VARIABLE SPEED)
Tidak bisa untuk pengeboran tembok beton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan