HASSTON PROHEX Cable Booster (Kabel Starter Darurat)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Current (A)200
Cable Length (m)2
Voltage (V)6, 12, or 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Khusus digunakan pada jenis kendaraan kecil dan sedang, seperti mobil sedan dan mini bus
Aman dan mudah digunakan
Praktis dan ekonomis
Feature
- Multistranded copper for high conductivity
- Suitable for commercial vehicles and plants
- 6V, 12V or 24V
- Heavy flexible insulation
- Cable length: 2M

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan