HASSTON PROHEX Universal Holder for Flywheel and Clutch

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Length cm)30
Material Thickness (mm)6
Max Jaw Opening (cm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapat digunakan pada motor :
( bukaan lebih besar untuk nmax dan xmax bisa masuk tanpa harus merubah lagi )
- vario
- beat
- nmax
- xmax
- adv
- mio
- dll ( matic sampai 250 cc )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan