HASSTON PROHEX Spray Gun HVLP

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Tube Capacity (ml)250 and 600
Tube MaterialPlastic
Standard Nozzle (mm)1.5
Optimal Nozzle (mm)1.3
Spray Pattern Width (mm)150-180
Air consumption (CFM)4.6-7.1
Operating Press (bar)3.0-4.0
Spray Distance (cm)20-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait