HASSTON PROHEX Router Wood Trimmer

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Input Power (W)440
Rated Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Collet Capacity (mm)6
Bit Axle (inch)1/4
No Load Speed (rpm)30000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan