GLADIATOR Air Impact Wrench Kit (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Bolt Capacity (inch)5/8
Air consumption (CFM)4.0
Maximum Free Speed (rpm)6700
Overall Length (inch)7
Air Hose (inch)3/8
Air inlet (inch)1/4
Maximum Torque (ft-lbs)230
Operating Air Pressure (bar)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
isi:
- 10 Pcs Air Sockets: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- 1 Pcs 5inch Extention Bar
- 1 Pcs Oil Pot
- 1 Pcs Hex Wrench
- 1 Pcs Nipple
- 1 Pcs Plastic Case
- 1 Pcs Mini Oiler

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan