Filex Slim Taper

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Length (mm)100
Width (mm)6
ShapeTriangle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk mengasah gergaji

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan