ESE National Pump Submersible (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Output (HP)1.5
Power (W)1100
Speed (rpm)2850
Head (m)87.75.54
Discharge (L/minute)20. 40. 60
InsulationClass F
Pipe Size (inch)4
Total Impeller16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan