ESE National Pressure Switch Automatic (Saklar Tekanan Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50
Strength (A)16
Min Interrupt (PSI)15
Max Interrupt (PSI)80
Pressure Range (psi)20-40
GradeIP44
Active Type1A
Applicable forShimizu, DAB, Wasser, etc
Size (inch)1/4
ThreadOutside

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan