ENZO Vernier Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Resolution (mm)0.01
Accuracy (mm)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Mounting vertical installation

Resolution and Accuracy
Jangka sorong digital ini memiliki resolusi pengukuran sebesar 0.01mm / 0.0005 inch dan akurasi 0.02mm/0.001 inch.

High Quality Material
Jangka sorong digital ini terbuat dari bahan material stainless yang kokoh sehingga tahan lama dan awet.

Easy to Operate
Jangka sorong digital ini sangat mudah untuk digunakan, cukup geser roda / slider sesuai ukuran yang dikehendaki, hasil pengukuran akan tampil pada layar LCD.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan