DOZIRO Cordless Jet Cleaner

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Suction Hose Length (m)5
Overall Stick Gun Length (cm)20
Battery (V)24 Lithium
Low Lever (bar)6.5
Maximum Pressure (bar)28
Rated Flow (L/minute)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
- 2 Unit Baterai 24v
- Mesin Jet Clenaer
- Selang 5 Meter
- Tabung Foam
- Aksesoris

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan