DOZIRO Digital Clamp Meter

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AC Current (A)0.1-1000.0
Insulation Test (ohm)100K to 2000M (with option 500V insulation tster unit)
AC Voltage (V)1 to 750
DC Voltage (V)1 to 1000
Continuity Test Threshold (ohm)50 ±25 with audio tone.
Product Height (mm)49
Product Length (mm)245
Product Width (mm)125
Resistance (ohm)100m to 20k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Satu box berisi:
1 tang ampere
1 baterai 9 V (baterai kotak)
Kabel ukur min-plus
Buku Panduan
Pouch (Tas)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan