BMB Electric Drill Stand

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Stroke (mm)0-60
Table Size (mm)150x150
Holder Range (mm)34-43
Max Workpiece Range (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan