BENZ WERKZ Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Voltage/Frequency (V/Hz)220-240/50-60
Welding Current (A)20-120
Power (W)550-1300 (Depending on Wire)
Welding Wire (mm)2.0 - 3.2
Rated Duty Cycle (%)70
No. Load Voltage (V)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BISA MEMAKAI GENSET

AKSESORIS:

Stang Las + Kabel
Stang Massa + Kabel
Kedok Las + Kaca Hitam
Palu + Sikat Baja
Buku Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan