AMTECH Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Water Flow Capacity (L/minute)2.5
Water Hose Length (m)5
Battery Type (V-mAh)LI-ion 24-20000
Stick Length (cm)15
Plug Voltage (V)110-220
Maximum Air Pressure (bar)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Amtech Jet Cleaner Cordless dengan mode genggam yaitu mode pistol dan mode lurus. Amtech Jet Cleaner Cordless memiliki kecepatan dan stabilitas serta power yang tinggi dapat membantu Anda untuk mempermudah pencucian mobil dan motor dimana saja dan kapan saja. Dilengkapi dengan baterai 24V Li-ion 20.000mAh dan 2 model kepala lurus dan melebar

Accessories included :
- Mesin jet cleaner baterai 24V
- 1 buah baterai 24V ( Tahan 3 sampai 5 jam )
- Charger
- Set aksesoris jet cleaner

JANGAN CHARGE UNTUK WAKTU TERLALU LAMA, ITU AKAN MEMPENGARUHI HIDUP BATERAI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait