ADLER Bench Drill (Mesin Bor Duduk)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50
Input Power (W)250
Chuck size (mm)13
Class of Speed5
Swing (mm)210
Base Size (mm)290x190
Colum Diameter (mm)46
Height (mm)580
No Load Speed (rpm)620-2620
Packing Size (mm)430x330x225
Table Size (mm)160x160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin bor duduk full gulungan tembaga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan