SH SCIENTIFIC Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)

Sebelum PPN:
Rp159.999.900 - Rp209.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)Max. 135 (275℉)
Temperature and Pressure (°C/psig)121℃(249.8℉) / 20psig (0.14MPa), 125℃(257℉) / 24psig (0.16MPa), 130℃(266℉) / 30psig (0.2MPa), 135℃(275℉) / 37psig (0.25MPa). (*It may vary depending on the surrounding environment.)
Time ControllerMicroprocessor Digital PID Controller
Sterling Time00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) selectable
Pressure Gauge (MPa)Mechanical type 0 to 0.4
SensorPT-100
MaterialInternal : Stainless Steel, External : Steel Plate with Powder Heating Coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait