Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Heating Plate FormSquare
Heater Plate MaterialCeran©
Heater Plate Dimensions (mm)135x135
Temperature Control Accuracy (°C)(internal control) ±5
CertificationCE
Dimensions (WxHxD) (mm)151x115x157
Heater Power (W)600
Operation ModeLong-term duty
Power Supply (V)AC 230 (50Hz) AC 115 (60Hz)
Protection class according to DIN EN 60529IP32
Speed Range (rpm)40 - 400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan