Horiba Ion Sensor Head (Kepala Elektrode Ion)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Ion Range (mg/L, mmol/L)0.000 to 0.999, 1.00 to 9.99, 10.0 to 99.9, 100 to 999, 1000 to 9990, 10000 to 99900
Resolution0.001 minimum, 3 significant digits
Accuracy (mV)±0.1
Calibration PointsUp to 5
Accuracy (°C/°F)±0.5/±0.9
Body MaterialABS / Polycarbonate
Calibration OptionYes
ConnectorPush-pull
Dimensions (LxDia.) (mm)85x30
Range (mV)±1000.0
Resolution (mV)0.1
Resolution (°C/°F)0.1
Temperature Range (°C/°F)-30.0 to 130.0/-22.0 to 266.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan