Electrolux Penghisap Asap Chimney Ultimate Taste 500

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Channel Hole PositionAbove
Recirculation OptionsYes
Body MaterialStainless steel
Control TypeTouch control
Input Power (W)270
Minimum Height From Gas Cooking Surface (mm)650
Minimum Height Of Electric Cooking Surface (mm)650
Product Color Stainless steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daya hisap kuat menghilangkan bau yang tidak diinginkan dengan cepat.
Kipas 3 kecepatan untuk menyesuaikan jenis masakan.
Motor sentrifugal hemat energi.
Fitur
Jumlah filter : 3
Jumlah lapisan filter : 2
Jenis filter : Aluminimum Micromesh
Filter yang aman untuk dishwasher
Pencahayaan : LED
Jumlah lampu : 2
Sakelar pengaman pemutus termal otomatis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan