Olaer Diaphragm Accumulator

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-20 to +80
Max. Pre-charge (bar)130
Dimension B (mm)22
Dimension G (mm)34
Dimension SW (mm)41
Maximum Working Pressure (bar)210
Oilport FG1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan