YG1 Tap Chuck JIS B6339/Mas 403 BT

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
EDP No.P2778401
Tap Size (mm)M3-M12
Length Compensation (mm)Comp. 5, Ton 15
D1 (mm)19
L (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan