YG1 Tap Chuck DIN 69871 SK

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
EDP No.P2520002
Tap Size (mm)M6-M24
Length Compensation (mm)Comp. 5, Ton 20
D1 (mm)31
L (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan