YG1 Nc Drill Chuck Straight K

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
EDP No.P2776021
Clamping range (mm)0.3 - 8
Min. L (mm)75
Max. L1 (mm)80.7
D (mm)36.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan