YG1 Hydraulic Chuck Slim DIN 69893/ISO 12164 1 HSK Form F

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
EDP No.P2770461
D1 (mm)42
D2 (mm)50
L (mm)85
L1 (mm)46
L2 (mm)42
G (mm)M12x1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan