YG1 ER Nut XSQ-RAT External Thread Type

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
EDP No.P2777051
Thread (mm)M18x1.00
Diameter (mm)18
Length (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan