Youwe Cordless Drill

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Max Drilling Dia in Steel (mm)10
Max Drilling Dia in Wood (mm)25
Battery Voltage (V)12
Chuck Capacity (mm)0.8-10
Maximum Torque (N m)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Torque installed 25+1 drilling setting

Include :
1 machine
2 battery
1 charger 1 manual

Packing in BMC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan