Spesifikasi
| Clock Size (cm) | 60 |
|---|---|
| Case | White Painted |
| Dial Size (cm) | Aluminium 50 |
| Movement | Precise Sweep |
| Frame | Two Tone Finish Painted |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Precise D365 SW SWEEP
Jam ini dilengkapi dengan mesin jam tipe Precise D365 SWEEP movement yang bergerak dengan hening, tanpa detak, dan tidak menimbulkan ribut pada waktu kapan saja. MESIN Precise D365 SWEEP adalah buatan khusus Permata dan hanya dapat ditemukan di produk jam kami.
Alumunium/Metal
Produk ini menggunakan plat aluminium/metal sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak, serta memberi tampilan yang mewah dan elegan.
Quality Control
Semua jam dinding dan segala komponennya telah diuji dan lulus melalui proses pengecekan mutu. Jam kami menggunakan material unggul seperti biji plastik, lempengan besi dan alumunium yg diolah dari material dasar bukan campuran atau bekas. Langkah ini menghasilkan jam dinding yang lebih kokoh dan berwarna cerah. Setiap komponen mekanik jam pun juga di tes satu persatu untuk memastikan ketepatan waktu dan ketahanan lama mesin kami.
Jam ini dilengkapi dengan mesin jam tipe Precise D365 SWEEP movement yang bergerak dengan hening, tanpa detak, dan tidak menimbulkan ribut pada waktu kapan saja. MESIN Precise D365 SWEEP adalah buatan khusus Permata dan hanya dapat ditemukan di produk jam kami.
Alumunium/Metal
Produk ini menggunakan plat aluminium/metal sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak, serta memberi tampilan yang mewah dan elegan.
Quality Control
Semua jam dinding dan segala komponennya telah diuji dan lulus melalui proses pengecekan mutu. Jam kami menggunakan material unggul seperti biji plastik, lempengan besi dan alumunium yg diolah dari material dasar bukan campuran atau bekas. Langkah ini menghasilkan jam dinding yang lebih kokoh dan berwarna cerah. Setiap komponen mekanik jam pun juga di tes satu persatu untuk memastikan ketepatan waktu dan ketahanan lama mesin kami.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
