THK Linear Bushing LME 50 Series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Ball Rows6
Inscribed Bore Diameter (dr) (mm)50
Length (mm)100
Outer Diameter d (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan