TERAOKA Lakban Kain 1535 (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Width (mm)50
Thickness (mm)0.2
Length (m)25
Peel Adhesion (N(gf)/W25mm)11.53 (1176)
Tensile Strength (N/25mm)120.7
Elongation (%)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Have some varian Color versions collection of vivid colors make the product stand out
Feature
Vivid seven colors
Light, compact
Easy to cut by hand
With smooth rewinding
Use
General packaging Optimal for case coloring For repair, banding, provisional fixation at home

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan