Lucky Polytank Standard Series Water Tank 310L (Toren / Tangki Air)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)310
Thickness (mm)4 to 6
Diameter Lid (mm)400
Fitting (inch)3/4
Diameter (mm)660
Height (mm)990
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
Fitur
Lucky Polytank Standard series merupakan seri tangki air Lucky Polytank yang lebih ekonomis dengan empat (4) lapis. Dilengkapi lapisan double protection yang mampu membatasi penetrasi cahaya matahari,sehingga jamur atau lumut susah tumbuh di dalam tangki. Dan juga dilengkapi lapisan foam yang berfungsi sebagai penahan benturan dan penstabil suhu di dalam tangki, sehingga menjamin tangki dapat bertahan dengan masa pakai yang lebih panjang.
4 Lapis:
1. Lapisan Berwarna : Polyethylene murni dan pigmen warna berkualitas tinggi dengan pelindung anti UV, sehingga tangki tahan lama dan warna tetap cemerlang.
2. Lapisan Foam: Lapisan penahan benturan dan penstabil suhu di dalam tangki, sehingga air tetap dalam kondisi selalu siap untuk digunakan.
3. Lapisan Double Protection Lapisan berwarna dengan formulasi khusus yang berfungsi sebagai perlindungan lebih terhadap penetrasi cahaya sehingga tangki menjadi lebih terjaga dari jamur dan lumut.
4. Lapisan Brilliant White: Lapisan putih berkilau, bersih, mulus dan tidak berpori.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan