King Power (Hoist) Winch Electric Hoist (Katrol Derek Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Lifting Capacity (kg)2000
Sling Length (m)100
Sling Diameter (mm)8
Motor Voltage (V)380
Phase3 Phase
Power (W)1800
Speed (m/minute)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait