SONY Portable Wireless Speaker X-Series (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
XP500 menggabungkan suara membahana dengan berbagai fitur pesta agar speaker jadi semakin seru dan serbaguna. Berkat Powerful Party Sound, X-Balanced Speaker Unit, serta Tweeter Efisiensi Tinggi, speaker dapat menghasilkan suara yang kaya, jernih, dan berkualitas tinggi. Speaker ini sempurna untuk pesta di dalam maupun luar ruangan, dengan masa pakai baterai yang panjang, fitur tahan air IPX43, serta pegangan nyaman yang memudahkannya dibawa kemana saja.
Suara yang Kuat untuk Pesta
X-Balanced Speaker Unit
Lampu suasana
Tahan air IPX43
Masa pakai baterai 20 jam4 dan pengisian daya cepat
UKURAN SPEAKER
2 Unit Speaker (Tweeter) berdiameter 5 cm, 2 Unit Speaker (woofer) berdiameter 14 cm
MASA PAKAI BATERAI
20 JAM
TERMINAL INPUT DAN OUTPUT
Jack Mini Stereo (IN), USB A, Input Mikrofon(φ6,3 mm), Input Gitar/Mikrofon(φ6,3 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait