KYOTO TOOL (KTC) Wire Brush Sword-Shaped (Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Brush MaterialSteel
Total Length (mm)230
Brush Width (mm)90x30
Hand MaterialWood
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan