KYOTO TOOL (KTC) Bolt Cutter (Gunting Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)620
Nominal Size (mm)600 (24inch)
Dimension B (mm)84
Cutting Capacity (Φmm)9
TRUSCO Number807-0858

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The optimum material containing chromium and vanadium is forged, the whole is tenacious due to heat treatment, and the blade is subjected to secondary quenching with high frequency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan