Lutron Temperature Recorder 12 Channel (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)1300
Power SupplyAAlkaline or heavy duty DC 1.5 V battery
CircuitCustom one-chip of microprocessor LSI circuit
ChannelsT1-T12
Sensor TypeType K thermocouple probe; Type J/T/E/R/S thermocouple probe
Dimensions (mm)225x125x64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Accessories Included; Instruction Manual, Type K Temp. probe, TP-01, SD Card (2GB), Hard Carrying case, CA-08

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan