Falmed Tisu Basah Alkohol (Wet Wipes)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Number of Sheets20
Size (cm)12x20
MaterialNonwoven moistened with 75% alcohol solution

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Falmed Alcohol Wipes adalah tisu sekali pakai yang terbuat dari nonwoven yang dibasahi dengan larutan Alkohol 75%.
berdasarkan studi klinis, Alkohol 75% v/v adalah kadar air yang optimal membunuh bakteri dan jamur.

Cara Penggunaan:
Usapkan pada area atau atau permukaan yang perlu dibersihkan disinfeksi seperti :
- pemberishan permukan yang keras
- membersihkan tangan dan bagian luar tubuh lainnya
- untuk keperluan umum peralatan lainnya
HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENGGUNAAN EKSTERNAL
Hindari kontak langsung dengan mata

Bahan Aktif :
- Alcohol 75% v/v
- Polyhexamethylene Biguanide 0.3 g/100 mL
- Deionized Water
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan